※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
メタルソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09978997
品番
MST100X050
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
5.0
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
36
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.037