食品用吸汗速乾長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09979089 品番 DPB1970
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。コイルファスナーでファスナーのムシの脱落防止。体毛落下防止メッシュインナー付き。テーピースナッパー止め腰インナー。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 寸法(cm)(裄丈+リブ)83+7 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする