ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
収納ケース13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09979396
品番
CASE-13
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
キャリングベルト付
用途
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。
適合機種
DSLP-90RG
材質
外装:PP-GF20
寸法(mm)
306×268×281
色
グリーン/ブラック
質量(g)
2400
保護等級
IP66相当