リチウムイオン充電池5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09979405 品番LTB-5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。

用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。 寸法(mm)74×34 質量(g)163 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電温度範囲:0〜+40 対応充電器AC-PD20W 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(Ah)3.45 バッテリー容量(mAh)3450 動作温度範囲(℃)(-)20〜+60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする