ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
急速充電用PDアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09979421
品番
AC-PD20W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
付属品
USB Type-Cケーブル
寸法(mm)
37×27
質量(g)
86
ケーブル長(m)
1
対応
リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器