ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

(31件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09980004 品番 WB-13AG
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。

タイプヨコ型 保護等級IPX3 有効深さ(mm)140 バンド通し穴 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)335×384×195(屋根・突起部等含) 取付スペース(ブレーカー)3P 60AF×3 グレー 色(マンセル値)グレー(5PB7/1)
注意
※取付スペースは参考容量です
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
屋外の機器収納
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

60φの柱に、ステンレスバンドで取付ました。ミライさんの製品は安心して使えます。

2025-08-26
用途:
作業場の屋外電源箱として使用
農・林・水産業

壁に取り付けた際ボックスの屋根と壁に隙間が出来る、雨対策としてテープを貼って使用

対象商品:
09979977
2024-08-07
用途:
Wi-Fiルータケース
アムール阿佐ヶ谷 様

自宅用のWi-Fiルータのケースとして使ってるが、熱もこもらずに良いと思う。

対象商品:
09979916
2023-04-26
用途:
屋外の中継箱に使用しました。

安くて良かったです。
パッキンがもう少ししっかりしていると嬉しいです。

対象商品:
09980056
2022-12-31
用途:
このメーカの信頼性
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーさんのBOXはとても使いやすいので何回も使用しています。

対象商品:
09979907
2021-09-06
用途:
既存品から交換

屋根付きに交換。安くていい。
バンド通し穴は、使わない場合は穴塞ぎパーツが付属してある。
電気工事がしやすい。

対象商品:
09979952
2022-04-04
用途:
配電盤

早速到着致しました。問題なく使用させて頂きました。

対象商品:
09979961
2020-04-22
用途:
機器収納
株式会社 リフォレ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

防犯カメラ HDDの収納に使用しました
大きく加工もしやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする