international(インターナショナル社)
international(インターナショナル社)の 船体・船底塗料
international(インターナショナル社)の 船体塗料・コーティング
ゴールドスパー サテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
09980096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
船舶の内装木部
適合
理論塗付量:13.0m
2
/1.0L
その他
塗装回数:3回
色
サテン
容量(L)
1
対応
エナメルシンナー#1