給電システムを収納する縦型のボックスを探しやっと見つけた、ケーブルを含めシステム全てをコンパクトに収納でき満足している。
アマチュア無線のアンテナ関係の機材を屋外に設置するために、防水目的で購入しました。大きさも手ごろで、底面に敷かれた木板が使いやすく便利です。2、3年も持てば十分と考えていますが、何年もつか。。。
下面にノックアウト穴まで空いていて工事しやすい。これでこの価格は安いです。あえて言えば扉の部分が離れるので、問題はないんですが、防犯的に不安な部分はあります。
外壁の色に合わせて艶消し黒に塗り配線アダプター等を収納したが綺麗に収納でき大変満足しています。
屋外設置が前提のアイテムなので、日光による色あせを考慮したカラーが良い。内板(基盤)の方眼状目盛りは機器配置を手っ取り早く決める事ができる。屋根だけでなくステンレスのバインドも選択できるとなお良い。
車庫に分電盤を設置するため、シャイングレーという色に合わせたかったのでこの色を選択しました。完全にマッチしており大満足です。扉を閉めるときツメがやや固く、力をかけるとかなり大きい音がして閉まるため、すこし外へ広げ気味にして閉じています。この色に合わせたダクトやモールがあるとなお良い。