international(インターナショナル社)
international(インターナショナル社)の 船体・船底塗料
international(インターナショナル社)の 船体・船底用プライマー
船艇塗料用プライマー プリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
09980139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
船舶の内装木部
適合
理論塗付量:7.4m
2
/1.0L
その他
塗装回数:1-5回
色
グレー
サイズ
4L
容量(L)
4
対応
A/Fシンナー#3