international(インターナショナル社)
international(インターナショナル社)の 船体・船底塗料
international(インターナショナル社)の 船体塗料・コーティング
ノンスリップ塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
09980166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
デッキの滑り止め
適合
理論塗付量:10.0m
2
/1.0L
その他
塗装回数:2回
色
グレー
容量(L)
1
対応
エナメルシンナー#1