UNF ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里) 09980385

UNF ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里) 09980385
UNF ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里) 09980385
UNF ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里) 09980385
UNF ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里) 09980385

ねじテスターアルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09980385品番UNF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。
測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。
測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。
測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。
測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。

用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ねじ・ナット部はステンレス製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする