JSC10-04B スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 09981124 JSC10-04B スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 09981124 JSC10-04B スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 09981124

スピードコントローラメーターイン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)10 チューブ外径D(Φmm)10 適合ねじR1/2 注文コード09981124 品番JSC10-04B
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径D・チューブ外径D・適合ねじなど46種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

寸法B(mm)
max:59.3
min:52.3
寸法L1(mm)
max:51.1
min:44.1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)16 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)33.6 寸法L2(mm)18 寸法P1(Φmm)17.6 寸法P2(Φmm)28 寸法X(mm)16.8 寸法Y(mm)- チューブ外径D(Φmm)10 対辺H(mm)24 適合チューブ外径D(Φmm)10 ねじ寸法R1/2 適合ねじR1/2 制御方式メーターイン 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 トラスコ品番290-8182 質量(g)104 形式エルボ 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 圧力逆止弁作動:0.05MPa 使用流体空気
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

スピードコントローラ
この動画は、1人が参考にしています。
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09147652
2020-01-21
用途:
エアーシリンダー
製造業

アウトとインがあり、どちらを選択するのか使用により違うので難しい。
製品にアウト・インの表示があれば助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

インとアウトの区別ですが、ニードルのトップに「A」「B」の刻印と、その下のロックナットの色でできるようになっております(アウトが「A」・シルバー、インは「B」・ブラックになります)。

対象商品:
09147634
2018-02-06
用途:
充填機械
電気・ガス・熱供給・水道業

スピードコントロールの調整も問題なく使用している。

対象商品:
87896882
2016-08-17
用途:
減圧タンクのコントローラー
松葉発電所 様

コンパクトで収まりがよろしかったです。

対象商品:
09147652
2015-08-03
用途:
流量調節

吸入量の微調節に使用していますが、問題無く使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする