材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)13.2寸法B(mm)max:54.4/min:46.9寸法C(mm)23.4寸法E(mm)36.9寸法L1(mm)max:48/min:40.5寸法L2(mm)18.4寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)22寸法R(mm)R3/8寸法X(mm)19.8寸法Y(mm)-対辺H(mm)19適合チューブ外径D(Φmm)12制御方式メータアウト仕様管用テーパねじトラスコ品番290-8361形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒質量(g)72形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05