メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
縦入れ収納工具箱用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
注文コード
09981171
品番
TATEIRE-PP
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
縦入れ収納工具箱用オプションです。
ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途
ポケット、トレイの間仕切りとして。
トラスコ品番
660-8987
材質
PP樹脂
色
黒
外寸法・高さ(mm)
69.5(66)
外寸法・間口(mm)
100(98)