WMP-11905-WGW 超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT ヨーホー電子 09981180

超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1台注文コード09981180品番WMP-11905-WGW
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。
コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。
「いつでも、ワタシはキレイになれる。」

ミントグリーン質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする