超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09981198 品番 WMP-11905-WVW
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。
コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。
「いつでも、ワタシはキレイになれる。」

ライトラベンダー 質量(g)約230 消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時) コード長さ(m)約1.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62 運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時) 浄化方式光触媒+紫外線LED 定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用 適用畳数4-5畳(13m2) 脱臭機能脱臭機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする