光沢ワックスシャンプー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(800mL) 注文コード 09981492 品番 S39
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!!
Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。
シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。
ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。

対応ボディー色ホワイトパール 液性中性、ノーコンパウンド 仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合 タイプ原液使用 性質撥水 危険物の類別非危険物
注意
※スポンジは付属していません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981492
2017-04-21
用途:
洗車
ロバーガブリエラ 様 (卸売・小売業)

泡の立ち方が今まで買ったシャンプーの中で一番悪いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09981517
2011-05-31
用途:
自分の車の洗車

カー用品店で販売されているものとまったく遜色なく使用できるうえ、安かったので、満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする