曜日別特売
S60 光沢耐久ワックス PROSTAFF(プロスタッフ) 09981535

光沢耐久ワックス

(16件のレビュー)
取扱い終了
対応ボディー色ライトメタリック
内容量1個(250g)注文コード09981535品番S60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。

用途
ライト車用
対応ボディー色ライトメタリック特性撥水、傷消し付属品厚手ペフ付スポンジ仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合形状半ねり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09981526
2025-06-24
用途: カーメンテナンス
教育・研究機関

古い車の艶出しようです。部分的に磨く時に便利です。

対象商品 : 09981526
2021-12-19
用途: 車のメンテに
有限会社写真のくまさん

中古車をもらったので、ワックスをと思いこのワックスがいいなと思いました。

対象商品 : 09981526
2021-02-01
用途: 愛車のケアに
不動産業

半練りタイプで車のコーティング効果も期待しての購入。マメにケアしたいので、安い物から試しに買いました。簡単で拭き取りも楽なように感じました。安いというのが一番のメリットです。

1が参考にしています
対象商品 : 09981544
2020-05-05
用途: 自家用車の洗車時
株式会社藤原設備建設業・工事業

半ネリよりは塗りにくいが、効果時間は長そう。まだ雨にあってないので、ハジキは不明。

対象商品 : 09981544
2018-12-05
用途: 数十年振りの固形ワックスw
運輸・通信業

久しぶりに固形ワックス使いました。
キズ消しを期待されてるかたには、お勧め出来ません(^_^;)
艶はそれなりに出ます。
拭き取りは楽々ですよ(((o(*゚∀゚*)o)))

1が参考にしています
対象商品 : 09981526
2018-09-02
用途: 車のフロントウインドウへのシリコン(信越)塗りこみの際のバインダーとして

ユーチューブで信越シリコンを車のフロントウインドウへ塗りこむことが取り上げられていました。動画のとおり、ガラスへ下地として本品を使用しました。
塗りこみに使って、まあ、こんな感じかなと思いましたが、実際にワイパーを動かすと案外ビビリが激しくて、今考え中です。

1が参考にしています
対象商品 : 09981544
2018-05-28
用途: 車のキズ消しWAX掛けに!

シリコン配合のこのWAXとても気に入ってます。コンパウンドが入ってますがキズ消しであれば致し方ない。

対象商品 : 09981535
2017-07-24
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

赤で色のかすれていた車がピカピカになった。磨いて約1ヶ月。今のところ艶はキープ。
使い始めのとき、ふたの裏についたWAXで磨いたが、まったく効果がなかった。
ケチらずに缶の中のWAXを使いましょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする