S56 ミスターマジック ワックスINシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 09981562

ミスターマジック ワックスINシャンプー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード09981562 品番S56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水&耐久性が抜群
雨・汚れを防いで水滴をつぎつぎに流れ落とし、さらにまばゆい艶でボディー全体を輝かせます。
水滴流下シリコン配合・・・ボディーに水をよせ付けない圧倒的な防水効果で、雨・汚れからボディーを守ります。
GSエマルジョン配合・・・光輝く極艶感と、ボディー表面に上質な手触りを実現。

対応ボディー色ダークメタリック 付属品専用マイクロファイバークロス 液性中性、ノーコンパウンド 仕様水滴流下シリコン配合、GSエマルジョン配合 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09981562 S56 46915566 S146 ミスターマジック ゴールドシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) ミスターマジック ゴールドシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 1セット 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981562
2015-10-11
用途:
特に問題ない

スポンジに直接付けて使え水で薄めるなと記載あるが、水で薄めて使っても撥水は効いている。同メーカーの昔の商品でこれとほぼ同じ物を使っていたので、またこのメーカーを選んだ。ジョンソンの物はもろに昔の液体ワックスが混じった様な物があるので、下手に使うとムラや跡が残るが、このメーカーのはそのような事が起きず使い易い。

対象商品:
09981553
2011-06-20
用途:
自家用・作業車に使った
株式会社わかば 様

一度使っただけで、綺麗な水玉が出来て楽々です。続けて使うと艶が出るので最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする