OPM-3J ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業 09982217

OPM-3J ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業 09982217
OPM-3J ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業 09982217

ワゴンモール付属品 曲ガリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
寸法H(mm)9.9
内容量1個注文コード09982217品番OPM-3J
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。

寸法L(mm)51.9寸法B(mm)33.8ベージュ寸法H(mm)9.9形状曲ガリ寸法l(mm)7寸法R(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 社内配線用に購入

社内レイアウト変更のため他のものと一緒に購入しました。コスパも非常によく、配達も迅速で非常に助かりました。

対象商品 : 09982375
2016-02-25
用途: フロアー電源、LAN用
三菱マヒンドラ農機株式会社製造業

以前から使用している為、今回も問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする