HB-5071 スキット ワイヤー積み重ねバスケット パール金属 09982300 HB-5071 スキット ワイヤー積み重ねバスケット パール金属 09982300

スキット ワイヤー積み重ねバスケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09982300 品番 HB-5071
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

積み重ねて、たっぷり収納。シンプルで丈夫な形状。

材質鉄(エポキシ樹脂塗装) サイズL 質量(g)746 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅375×奥行275×高さ225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09982309
2026-01-28
用途:
クローゼットの衣類の分類
株式会社トータルメンター 様 (卸売・小売業)

これまで、クローゼットの隙間に衣類を重ねて保管していましたが、真ん中のものを取り出すと、崩れ落ちてしまい、ストレスでした。
スタッキングもでき、スリムサイズで、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする