※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPT-4J ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業 09982533 OPT-4J ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業 09982533 OPT-4J ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業 09982533

ワゴンモール付属品 チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09982533 品番 OPT-4J
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。

形状チーズ ベージュ 寸法H(mm)12.7 寸法L1(mm)88 寸法B(mm)50.4 寸法l(mm)7 寸法L2(mm)69.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09982655
2016-02-25
用途:
フロアー電源、LAN用
三菱マヒンドラ農機株式会社 様 (製造業)

以前から使用している為、今回も問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする