CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
防水・防寒グローブ 3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
09983176
品番
UX-1196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
指が曲げやすい3D構造のウインターグローブ。手のひら側にスベリ止め加工。防水性・防寒性に強い4層構造。際立つオレンジ色。
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
オレンジ×ブラック
サイズ
S
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
手囲い(cm)
24.5
注意
※サイズ許容誤差±5%