CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
防風・撥水ストレッチグローブ (ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983185
品番
UX-1055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐水圧10,000mm、撥水加工の機能性グローブ。
材質
表生地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
70
入数(双)
1
機能
防風、撥水
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
耐水圧(mm)
10000
手囲い(cm)
24
注意
※サイズ許容誤差±5%