CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983210
品番
UX-1140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。
材質
本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
90
入数(双)
1
機能
防風、防水
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
10
手囲い(cm)
22
注意
※サイズ許容誤差±5%