未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール付属品 エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09983285
品番
OPE-3M
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
位置合わせが容易にできます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
エンド
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
9.7
寸法B(mm)
33
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください