CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
防水・防寒グローブ ジュニア デニム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983341
品番
UX-1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
普段使いできるデニム柄グローブ。防風、防水効果
材質
表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
デニム
サイズ
ジュニア/140cm
質量(g)
100
入数(双)
1
機能
防風、防水
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手囲い(cm)
21
注意
※サイズ許容誤差±5%