CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
防水・防寒グローブ ロング裏ボア (オリーブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983368
品番
UX-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内側がボア仕様。防寒、防風、防水効果
材質
表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
オリーブ
サイズ
L
質量(g)
183
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
32
中指長(cm)
9
手囲い(cm)
28
注意
※サイズ許容誤差±5%