CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
速暖 裏ボア インナーグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983411
品番
UX-1194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
内側がボア仕様。防寒効果。
材質
表:ポリエステル100%、裏:アクリル73%、ポリエステル27%
サイズ
S
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手囲い(cm)
19
注意
※サイズ許容誤差±5%