※製品イメージ

カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09983535 品番 KGRS1600-2GRN
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

お庭が一瞬ですっきり!
レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪
北欧の街並みを思わせる、三角屋根の
天然木収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどを
ひとまとめに!
棚は取り外しOK。
ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、
高さのあるものも収納できます。
屋外 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き

用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング 材質天然木 質量(kg)約40.8 ダークグリーン 高さ(mm)約690 備考脚部アジャスター付き タイプ組み立て式 奥行(mm)約1600 間口(mm)約1060 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分 扉形式両開き 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)左:約295×210(4枚)、右:約520×約210(4枚)
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする