未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール付属品 モールジョイントS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09983757
品番
OPML-4SG
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
色
グレー
適合
(ワゴンモール)OP4型⇔(プラモール、Eモール)1・2・3号
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
50
寸法b(mm)
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください