※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール付属品 アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09983897
品番
OPA-8-4J
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
色
ベージュ
適合
OP8型⇔OP4型
寸法L(mm)
29.3
寸法H(mm)
15.5
寸法B2(mm)
50.4
寸法B1(mm)
80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください