ほとんど使う事が無い縁側の照明の配線を、屋外照明(センサーライト)
に使うため、天井から壁に配線を伸ばしました。
照明を残しても良かったのですが、これを使ってすっきりしました。
本来は使う場所が違うのでしょうが、天井の穴埋めが見つからなかったので。
室内からオンオフ出来るので便利になりました。
ワゴンモールと同時使用で、でこぼこしていたフロアープレート周囲がすっきりと片づきました。
段差がワゴンモールと同じ高さまで下がったため、オフィスの椅子移動や歩行の障害にならなくなった。取付も簡単で電気に詳しくない素人でも出来た。他メーカー品は金属製に対し、外側はプラスチックだが、補強プレートで強度を持たせている点に好感を持った。
ビス留なので浮き上がる心配もなくしっかり固定出来ました。事前に
線をくぐしておく必要も無いため配線後の手直しでも大丈夫です。今回フリーレットからの交換で使用しました。
仕上がりが(以前と比べて)綺麗になり、非常に満足しています。
ただ、100点満点とは行かない点を敢えて言うならば、
・同シリーズのモールに繋げた際、微妙に色が違う。
・位置合わせ、角度合わせが微妙にし難い。
施工直後なので、耐汚性・耐荷重等の実際はまだわかりません。