適合ケーブル【センター】Φ7の通信線・ケーブル-3条、VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×2C-2条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-4条)
【両サイド】Φ6以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)
色ライトブラウン材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付寸法H(mm)12全長(m)2寸法B(mm)80寸法b1(mm)22寸法b2(mm)12寸法h(mm)8規格OP8L型耐荷重N(kgf)1960(200)