※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPM-3A ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ 未来工業 09985297 OPM-3A ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ 未来工業 09985297

ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985297 品番 OPM-3A
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
形状曲ガリ 寸法L(mm)51.9 寸法H(mm)9.9 寸法B(mm)38.8 寸法l(mm)7 寸法R(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする