※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985324
品番
OPM-7A
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
形状
曲ガリ
寸法L(mm)
102.5
寸法H(mm)
15.2
寸法B(mm)
75
寸法l(mm)
9
寸法R(mm)
39
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください