※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPM-8A ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ 未来工業 09985333 OPM-8A ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ 未来工業 09985333

ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985333 品番 OPM-8A
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
形状曲ガリ 寸法L(mm)115 寸法H(mm)17.2 寸法B(mm)85 寸法l(mm)12 寸法R(mm)44.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする