※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985342
品番
OPM-10A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
形状
曲ガリ
寸法L(mm)
137.8
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
105.5
寸法l(mm)
12
寸法R(mm)
55
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください