曜日別特売
OPS6 ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業 09985385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPS6 ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業 09985385
OPS6 ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業 09985385
OPS6 ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業 09985385

ワゴンモール(ソフトタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)10
寸法H(mm)15.5
内容量1個注文コード09985385品番OPS6
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。
全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。
長尺ですから持ち運び、施工がラクです。

材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)寸法H(mm)15.5全長(m)10寸法D(Φmm)10.5寸法B(mm)58適合ケーブルΦ10以下の通信線・ケーブル耐荷重(g)6100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985385
2018-04-19
用途: 駐車場内でのドラムコード使用時
サービス業

足に引っ掛けて転ぶ心配しないで済んで助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 09985403
2009-04-20
用途: 舗道工事の電源コード養生
建設業・工事業

自転車が乗って転倒
かなり段差外大きく使用には注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする