※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP8-2W1 ワゴンモール(木目調) 未来工業 09985482 OP8-2W1 ワゴンモール(木目調) 未来工業 09985482

ワゴンモール(木目調)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09985482 品番 OP8-2W1
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フローリング等の床によく合う木目調。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。

適合ケーブル
【センター】
●Φ10の通信線・ケーブル-2条●LANケーブル(UTP0.5×4P-6条)●VVF(1.6×3C-2条、2.0×2C-3条、2.6×2C-2条、2.6×3C-1条)
【両サイド】
●Φ9以下の通信線・ケーブル●LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)●VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)
ブラウン 全長(m)2 寸法H(mm)15.5 寸法B(mm)78 寸法b1(mm)19 寸法b2(mm)13.5 材質樹脂 寸法h(mm)11.5 耐荷重N(kgf)980(100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする