曜日別特売
10FDY-15A ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) 09985631

10FDY-15A ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) 09985631
10FDY-15A ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) 09985631

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード09985631品番10FDY-15A
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4寸法H(mm)57寸法H1(mm)85寸法L(mm)85寸法P(mm)-寸法S(mm)30呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(カバー)C3771BE材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)~200材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用温度(℃)200以下材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BEクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)60°千鳥抜きステンレス打抜板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985683
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品 : 09985622
2021-08-26
用途: ウルトラファインバブル水の製造
有限会社いって研究所

価格が安いのでありがたいが、SUS316製のこのタイプがあれば、助かります。
10Aは水道管路にも使いやすいです。

対象商品 : 09985631
2020-08-09
用途: 洗濯機給水栓のプレフィルターとして使用
製造業

水道管が古く、洗濯機の給水フィルターがすぐに金錆びで詰まってしまっていたので、本来の用途とは違うと思いますが、プレフィルターとして使用しました。
内部のフィルターの目が少し粗いようなので、フィルターの中に市販のステンレス網を追加で入れました。
フィルターの蓋は錆びは有りませんでしたが、通常の工具では開ける事が出来なかったので、エアーインパクトで事前に開けています。
洗濯機給水フィルターの詰まりが軽減しました

1が参考にしています
対象商品 : 09985683
2023-06-28
用途: 配管フィルター用
その他業種

「硬すぎる」
会社で使っての感想です。
水圧が下がったので、原因究明のためフィルター部分を開けようとした所、回らない、パイプレンチで回しても、ソケット使っても回らない、硬すぎる。
結局新しいのを購入しましたが、まずは、メッシュフィルター部分を取り出せるか、工具使って緩むか確かめた方がいいです。後で気づいても返品出来ませんし

1が参考にしています
対象商品 : 09985656
2021-02-16
用途: 配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質で 安心して配管作業に使用しております。

対象商品 : 09985656
2017-12-06
用途: 炊飯工場の蒸気配管
武蔵アークサービス

蒸気配管で使用しました、 見た目もきれいで、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする