ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985674 品番 10FDY-40A
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)1.4 寸法B(mm)2.4 寸法F(mm)12 寸法H(mm)96 寸法H1(mm)145 寸法L(mm)150 寸法S(mm)60 呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 接続方式ねじ込み形 材質(カバー)C3771BE 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用温度範囲(℃)〜200 材質(キャップ)C3771BE 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用温度(℃)200以下 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(プラグ)304SS 材質(ボンネット)C3771BE 寸法P(Rc)Rc3/8 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 網目(ストレーナ)60°千鳥抜きステンレス打抜板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09985683
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品:
09985622
2021-08-26
用途:
ウルトラファインバブル水の製造
有限会社いって研究所 様

価格が安いのでありがたいが、SUS316製のこのタイプがあれば、助かります。
10Aは水道管路にも使いやすいです。

対象商品:
09985631
2020-08-09
用途:
洗濯機給水栓のプレフィルターとして使用
製造業

水道管が古く、洗濯機の給水フィルターがすぐに金錆びで詰まってしまっていたので、本来の用途とは違うと思いますが、プレフィルターとして使用しました。
内部のフィルターの目が少し粗いようなので、フィルターの中に市販のステンレス網を追加で入れました。
フィルターの蓋は錆びは有りませんでしたが、通常の工具では開ける事が出来なかったので、エアーインパクトで事前に開けています。
洗濯機給水フィルターの詰まりが軽減しました

1人が参考にしています
対象商品:
09985683
2023-06-28
用途:
配管フィルター用
その他業種

「硬すぎる」
会社で使っての感想です。
水圧が下がったので、原因究明のためフィルター部分を開けようとした所、回らない、パイプレンチで回しても、ソケット使っても回らない、硬すぎる。
結局新しいのを購入しましたが、まずは、メッシュフィルター部分を取り出せるか、工具使って緩むか確かめた方がいいです。後で気づいても返品出来ませんし

1人が参考にしています
対象商品:
09985656
2021-02-16
用途:
配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS 様

間違いない品質で 安心して配管作業に使用しております。

対象商品:
09985656
2017-12-06
用途:
炊飯工場の蒸気配管
武蔵アークサービス 様

蒸気配管で使用しました、 見た目もきれいで、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする