モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985701
品番
10FDYBF-20A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
接続方式
管フランジ
材質(ボディ)
FCD-S
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
ストレーナ
材質
S45C(カバーボルト/ナット)
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用温度範囲(℃)
〜200
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
62
ねじ径
M12
寸法A(mm)
1.4
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
75
寸法P(mm)
-
寸法d(Φmm)
20
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
91
寸法h(mm)
15
材質(カバー)
C3771BE
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1(300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用温度(℃)
200以下
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ノンアスベストシート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
304SS
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
管フランジの呼び
20A(3/4B)
注意
※呼び径50A〜300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
バルブ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
底付き型テンポラリー 20メッシュ
スリーエム工業
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
減圧弁 GP-1010
ヨシタケ
税込
¥
58,278
〜
¥
52,980
〜
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)
ヨシタケ
税込
¥
142,780
〜
¥
129,800
〜
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ
税込
¥
6,488
〜
¥
5,898
〜
ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
6,598
¥
5,998
バスケットへ
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
5,388
〜
¥
4,898
〜
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
フジキン
税込
¥
9,788
¥
8,898
バスケットへ
ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE
フジキン
税込
¥
103,378
¥
93,980
バスケットへ
ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)
フジキン
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
フジキン
税込
¥
18,678
¥
16,980
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ
フジキン
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
ストレーナー
Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:
137
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります
Y形ストレーナー
U形ストレーナー
ストレート形ストレーナー
テンポラリーストレーナー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品