KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985717
品番
10FDYBF-25A
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
接続方式
管フランジ
材質(ボディ)
FCD-S
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
ストレーナ
材質
S45C(カバーボルト/ナット)
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用温度範囲(℃)
〜200
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
77
ねじ径
M16
寸法A(mm)
1.4
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
90
寸法P(mm)
-
寸法d(Φmm)
25
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
114
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
C3771BE
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1(300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用温度(℃)
200以下
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ノンアスベストシート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
304SS
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
管フランジの呼び
25A(1B)
注意
※呼び径50A〜300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材