KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985753
品番
10FDYBF-65A
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
接続方式
管フランジ
材質(ボディ)
FCD-S
呼び径(B)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
ストレーナ
材質
S45C(カバーボルト/ナット)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
305
寸法H(mm)
207
ねじ径
M16
寸法A(mm)
1.5
寸法t(mm)
18
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
140
寸法P(mm)
RC1/4
寸法d(Φmm)
65
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
寸法H1(mm)
290
寸法G(mm)
M12
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1(300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用温度(℃)
200以下
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
304SS
材質(ボンネット)
FCD-S
寸法P(Rc)
Rc1/4
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
注意
※呼び径50A〜300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材