曜日別特売
10SFBF-25A 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ) 09985945

10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード09985945品番10SFBF-25A
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)110寸法H(mm)48ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法t(mm)13寸法D(mm)125寸法C(mm)90接続方式管フランジ寸法d(Φmm)25使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403寸法h(mm)19ボルト穴数4材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする