UEB-80A ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986173

ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード09986173品番UEB-80A
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下寸法L(mm)190寸法H(mm)275最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)寸法D(mm)155接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする