曜日別特売
10UTB-15A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB-15A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986191
10UTB-15A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986191

ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード09986191品番10UTB-15A
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2仕様静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造形状ストレート質量(kg)2.2材質(本体)SCS13A寸法L(mm)110寸法H(mm)102ねじ径M12寸法t(mm)12寸法D(mm)130寸法C(mm)70接続方式管フランジ材質(ボール)304SS寸法d(Φmm)15材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)15材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)51ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)1材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボディキャップ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする