呼び径(A)50呼び径(B)2仕様静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造形状ストレート質量(kg)9材質(本体)SCS13A寸法L(mm)180寸法H(mm)120ねじ径M16適合規格水道施設浸出性能適合品寸法t(mm)16寸法D(mm)230寸法C(mm)120接続方式管フランジ材質(ボール)304SS寸法d(Φmm)50材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)96ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボディキャップ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート