曜日別特売
10UTB-80A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB-80A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986261
10UTB-80A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986261

ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード09986261品番10UTB-80A
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
呼び径(A)80呼び径(B)3仕様静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造、ギア操作機:対応可形状ストレート質量(kg)19材質(本体)SCS13A寸法L(mm)200寸法H(mm)163ねじ径M16適合規格水道施設浸出性能適合品寸法t(mm)18寸法D(mm)400寸法C(mm)150接続方式管フランジ材質(ボール)304SS寸法d(Φmm)80材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)126ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボディキャップ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする